アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ドラム缶運搬車
ドラム缶用台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21287385
品番
1108-114
参考基準価格(税別)
¥65,780
販売価格(税込)
¥72,248
販売価格(税別)
¥
65,680
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
340
適合
ドラム缶200L用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)・表面酸洗仕上げ
材質(車輪)
ゴム・対角ストッパー付
タイプ
台車(トレー別売)
内径(Φmm)
610
キャスター
対角ストッパー付き
アズワン品番
1-1553-03