※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス管標準管(STD)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 径(Φmm)4 注文コード21287622 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は径・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)1500 径(Φmm)4 肉厚(mm)0.8 アズワン品番3-1594-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21287674
2022-07-18
用途:
趣味の制作
製造業

ガラス管を切るカッターと一緒に購入したけれど
綺麗に切るのが難しい。
品質はいいと思うし発送時の梱包も丁寧でした

対象商品:
21287622
2021-03-27
用途:
作品作り
卸売・小売業

こんなに長い必要はなくこの半分の長さでも充分でした。長いものをしっかり梱包して送って頂きました。

2人が参考にしています
対象商品:
21287893
2017-04-08
用途:
墓の蝋燭立に
こが接骨院 様

必要な長さにカットするのが大変でした。普通のガラス切りではなくのこぎりタイプを使いました。120mmの長さの物がいくつかとれるので、割れずに切り落とせれば製品を買う事を思えばコストパフォーマンスには優れています。

対象商品:
21287622
2017-05-01
用途:
実験の折に加工して使用
平野教育センター 様

ガラス管切りにて様々なサイズに簡単に切断加工できます。

対象商品:
21287622
2018-08-05
用途:
化学実験
卸売・小売業

必要な長さに切るのが困難だった。150 cmでは長すぎるので15~25 cmを1本や5本などと小ロット買いにも対応できるようにして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする