※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス管標準管(STD)

(5件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21287647 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)1500 径(Φmm)17 肉厚(mm)1.2 アズワン品番3-1594-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21287674
2022-07-18
用途:
趣味の制作
製造業

ガラス管を切るカッターと一緒に購入したけれど
綺麗に切るのが難しい。
品質はいいと思うし発送時の梱包も丁寧でした

対象商品:
21287622
2021-03-27
用途:
作品作り
卸売・小売業

こんなに長い必要はなくこの半分の長さでも充分でした。長いものをしっかり梱包して送って頂きました。

2人が参考にしています
対象商品:
21287893
2017-04-08
用途:
墓の蝋燭立に
こが接骨院 様

必要な長さにカットするのが大変でした。普通のガラス切りではなくのこぎりタイプを使いました。120mmの長さの物がいくつかとれるので、割れずに切り落とせれば製品を買う事を思えばコストパフォーマンスには優れています。

対象商品:
21287622
2017-05-01
用途:
実験の折に加工して使用
平野教育センター 様

ガラス管切りにて様々なサイズに簡単に切断加工できます。

対象商品:
21287622
2018-08-05
用途:
化学実験
卸売・小売業

必要な長さに切るのが困難だった。150 cmでは長すぎるので15~25 cmを1本や5本などと小ロット買いにも対応できるようにして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする