DKSH
DKSHの 分析・環境・測定器具
DKSHの 粘度計
DKSHの 粘度計関連品
粘度カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
321/No.4
仕様
オリフィス口径(mmΦ):6、測定範囲(mm2/s):300〜1500、流下時間:20〜200秒
注文コード
21289214
品番
321/No.4
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
型番・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-1716-04
仕様
オリフィス口径(mmΦ):6、測定範囲(mm2/s):300〜1500、流下時間:20〜200秒
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
180
規格
DIN 53 211
型番
321/No.4