※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Nasco
Nascoの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Nascoの 滅菌/消毒機器用品
Nascoの 滅菌缶/袋
ナスコ・ワールパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21289652
品番
B01062WA
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
幅×深さ×厚み(mm):75×185×0.057
材質
PE
容量(mL)
118
使用温度範囲(℃)
-210〜+82
アズワン品番
1-1749-01