BROWN
BROWNの 掃除用具
BROWNの たわし
BROWNの ナイロンたわし
サンドマジック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
21290377
品番
#120
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
極太ナイロン不織布に研磨砥粒付きで、頑固なサビ・ペンキを剥がします。
材質
ナイロン不織布(研磨粒子付き)
用途
酸化被膜・サビの除去、塗装前の足付け、溶接部のヤケ取り、古い塗膜落とし
粒度
#120
寸法(mm)
100×160
アズワン品番
3-1795-05
繰り返し・詰め替え
対応