曜日別特売
HK-502 F 塗装服 アズワン 21290422

HK-502 F 塗装服 アズワン 21290422
HK-502 F 塗装服 アズワン 21290422
HK-502 F 塗装服 アズワン 21290422
HK-502 F 塗装服 アズワン 21290422

塗装服

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズL仕様フード締め紐、袖・裾ゴム、右腰後ろポケット、胸ポケット付き(左胸ポケット)注文コード21290422品番HK-502 F
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。

仕様フード締め紐、袖・裾ゴム、右腰後ろポケット、胸ポケット付き(左胸ポケット)材質綿100%サイズL着丈(cm)83袖丈(cm)50胸囲(cm)128股下(cm)80ウエスト(cm)120(ゴム入り)アズワン品番3-1798-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21290422
2020-04-30
用途: 室内で塗装する時使います、通気性がいいですね
ダイイチリケン株式会社

アクリルだと汗かきむれてしまいますが、
木綿ですので快適に使っていますが、価格が高い
ですね。

対象商品 : 21290422
2018-06-02
用途: 塗装作業時
有限会社キング塗装

これからのシーズンには必需品です。願わくば上下別々の単品販売をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする