25A-CDQ2G63-150DCMZ-A90L エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G63 SMC 21290746

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G6325A-CDQ2G63-150DCMZ-A90L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
21290746
品番
25A-CDQ2G63-150DCMZ-A90L
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする