25A-CDQ2G63-75DCMZ エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G63 SMC 21290755

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G6325A-CDQ2G63-75DCMZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
21290755
品番
25A-CDQ2G63-75DCMZ
参考基準価格(税別)¥31,570販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする