※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ろ過精度(μm)
1
100
10
1
25
50
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21290867
品番
ATW-P-1-P-250
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
用途
インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過
アズワン品番
3-1830-01
材質
ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
250
ろ過精度(μm)
1