アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21291025
品番
ATMB-P-100-P-250
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過
材質
ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%
長さ(mm)
250
ろ過精度(μm)
100
アズワン品番
3-1833-06