アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
バッグフィルタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21291278
品番
ATBAG-P-10-420
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
アズワン品番
3-1837-03
用途
インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過
材質
ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス
寸法(mm)
Φ180×420
ろ過精度(μm)
10
耐熱温度(℃)
70