ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
材質
本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49以下
注文コード
21291962
品番
TMC10-KY110A
参考基準価格(税別)
¥380,900
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・使用圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
材質
本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)
アズワン品番
1-1915-01
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1100(可変)
使用圧力(MPa)
0.49以下
空気消費量(L/min)
200
最大出力
73.5W