コトヒラ工業
コトヒラ工業の 排気・クリーン装置
クリーンエア供給装置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21292154
品番
KSC-CA3
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
風速:13m/s、集塵効率(μm):0.3粒子を99.99%以上、HEPAフィルターサイズ(mm):250×250×68、適合ダクト(mm):Φ75、騒音値:65dBA(設計)
寸法(mm)
300×440×395
質量(kg)
14
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源
AC100V 50/60Hz 120W、コード長2m(2Pプラグ)
フィルター
HEPAフィルター・プレフィルター・活性炭シート(別売)
風量
3.6m3/min
アズワン品番
1-1932-01