過熱防止装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21293782 品番 TS310
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
仕様設定範囲(℃):0〜500、温度検知精度(℃):±1、センサーサイズ(mm):Φ3.2×200、電源遮断容量:AC100V・AC200V単相・AC200V三相 各30A、過熱温度検知動作:対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示、対象機器接続方式:3P用電源コード接続端子台、付属品(mm):シース型K熱電対(浸漬部200)・本体固定金具 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し センサーK熱電対 安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常) 電源コード(m)約2 外寸法(mm)150×210×155(突起部除く) 入力電源AC100・200V単相/三相 警報出力a接点 250V 3A アズワン品番2-1985-02 温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする