液体窒素容器 シーベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21294008 品番 -
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。

容量(L)10 材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム アズワン品番2-2018-02 蒸発量(%)(液体窒素/日)2.1 口径×外径×高さ(mm)Φ19×Φ330×570

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21294008
2021-08-14
用途:
疣治療
十条銀座診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで使用していた5リットル容器より軽量です、口径が以前のは23oでしたが 今回買ったものは口径19mmなので、ロートを買い替える必要がありました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする