アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 粘度計
アズワンの 粘度計関連品
粘度カップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21294053
品番
322/No.2
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,390
販売価格(税別)
¥
44,900
バスケットに入れる
仕様
オリフィス口径(mmΦ):4、測定範囲(mm2/s):35〜135、流下時間:30〜100秒
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
320
規格
EN ISO 2431
アズワン品番
1-2029-02