粘度カップ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21294078 品番 322/No.4
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,390
販売価格(税別)
44,900
仕様オリフィス口径(mmΦ):6、測定範囲(mm2/s):190〜680、流下時間:30〜100秒 材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮 容量(mL)100 質量(g)320 規格EN ISO 2431 型番322/No.4 アズワン品番1-2029-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする