定量送液ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21294394 品番 MP-2000A
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様吐出圧(cm):147kPa(1.5kg/2)、適合チューブ径(mm):内径1.15×外径3.2、チューブケース材質:PVC樹脂 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA 型番MP-2000A モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 流量(mL/h)10〜180×1本掛 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) サイズ(mm)137×152×191 アズワン品番1-2111-12 流量精度±2%

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする