Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
キャピラリマイクロピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21298445
品番
846.005
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-2340-01
付属品
交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書
仕様
可変容量(uL):1・2・3・4・5(5段階)、精度(最小容量時):<±3.0%、精度(最大容量時):<±2.0%、再現性(最小容量時):<2.5%、再現性(最大容量時):<1.2%
材質
キャピラリー/ガラス、プランジャー接液部/ステンレス