Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
キャピラリマイクロピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21298463
品番
846.050
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-2340-03
付属品
交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書
仕様
可変容量(uL):10・20・30・40・50(5段階)、精度(最小容量時):<±1.2%、精度(最大容量時):<±0.7%、再現性(最小容量時):<0.8%、再現性(最大容量時):<0.4%
材質
キャピラリー/ガラス、プランジャー接液部/ETFE(フッ素樹脂)