Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
Socorex(ソコレックス)の ピペット
キャピラリマイクロピペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
可変容量(uL):100・120・150・175・200(5段階)、精度(最小容量時):<±0.7%、精度(最大容量時):<±0.7%、再現性(最小容量時):<0.3%、再現性(最大容量時):<0.3%
注文コード
21298488
品番
846.200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,400
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-2340-05
付属品
交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書
仕様
可変容量(uL):100・120・150・175・200(5段階)、精度(最小容量時):<±0.7%、精度(最大容量時):<±0.7%、再現性(最小容量時):<0.3%、再現性(最大容量時):<0.3%
材質
キャピラリー/ガラス、プランジャー接液部/ETFE(フッ素樹脂)