S.G.E
S.G.Eの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
S.G.Eの シリンジ類
S.G.Eの ディスポシリンジ
デジタルシリンジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21298497
品番
36910
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
製品コード:N5-5/25BV PK5、対応シリンジ(uL):5 eVol XRシリンジ(2910020)専用、針先形状:べベルチップ、針外径(mm):0.5、針内径(mm):0.12
針ゲージ
25
針長(mm)
50
アズワン品番
1-2343-17