S.G.E
S.G.Eの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
S.G.Eの シリンジ類
S.G.Eの ディスポシリンジ
デジタルシリンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21298506
品番
38110
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
仕様
製品コード:N25/500-5 PK5、対応シリンジ(uL):100 シリンジ用交換針 (50 & 100 eVol シリンジに適合します。)、針先形状:べベルチップ、針外径(mm):0.5、針内径(mm):0.2
針ゲージ
25
針長(mm)
50
アズワン品番
1-2343-18