S.G.E
S.G.Eの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
S.G.Eの シリンジ類
S.G.Eの ディスポシリンジ
デジタルシリンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21298524
品番
2910020
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
製品コード:5UL EVOL、容量(uL):5、タイプ(uL):eVol XR交換用5シリンジ、針先形状:べベル、プランジャー:PTFE、針外径(mm):0.5、針内径(mm):0.12
針ゲージ
25
針長(mm)
50
アズワン品番
1-2343-13