※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
S.G.E
S.G.Eの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
S.G.Eの シリンジ類
S.G.Eの ディスポシリンジ
デジタルシリンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21298533
品番
2910029
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
仕様
製品コード:100UL EVOL、容量(uL):100、タイプ(uL):eVol XR交換用100シリンジ、針先形状:べベル、プランジャー:PTFE、針外径(mm):0.5、針内径(mm):0.2
針ゲージ
25
針長(mm)
50
アズワン品番
1-2343-14