※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
S.G.E
S.G.Eの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
S.G.Eの シリンジ類
S.G.Eの ディスポシリンジ
デジタルシリンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21298542
品番
2910035
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
製品コード(mL):1ML EVOL、タイプ(mL):eVol XR交換用1シリンジ、針先形状:べベル、プランジャー:PTFE、針外径(mm):0.63、針内径(mm):0.32
容量(mL)
1
針ゲージ
23
針長(mm)
50
アズワン品番
1-2343-15