S.G.E
S.G.Eの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
S.G.Eの シリンジ類
S.G.Eの ディスポシリンジ
デジタルシリンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
再現性(mL):5uL/約0.5%、100uL/約0.4%、1/約0.3%、セット内容(mL):eVol XRデバイス本体、5・100uL・1シリンジ、スタンド、ACアダプター
アズワン品番
1-2343-01
注文コード
21298594
品番
2910200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
仕様・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
再現性(mL):5uL/約0.5%、100uL/約0.4%、1/約0.3%、セット内容(mL):eVol XRデバイス本体、5・100uL・1シリンジ、スタンド、ACアダプター
電源
AC100〜240V 50/60Hz
電源コード(m)
2
動作モード
Dispense(吐出)・Repeat Dispense(繰り返し吐出)・Manual(マニュアル)・Custom(カスタム)
アズワン品番
1-2343-01
精度(mL)
5uL/±1.0%、100uL/±0.7%、1/±0.5%