ダイヤフラム式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21298926 品番MZ2C NT
参考基準価格(税別)¥472,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
幅(mm)243 高さ(mm)198 奥行(mm)243 電圧(V)100-120 電源AC 到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)7h/(ガスバラスト開)12h 排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38 吐出口径Φ10mm(外径) アズワン品番1-2415-01 吸込口径Φ10mm(外径) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする