コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ピペット/ピペッター/スポイト
コーニングの ピペット
マルチチャンネルピペッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
0.5〜10
タイプ
8チャンネル
注文コード
21299355
品番
4080
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合チップ(μL):10(4150・4147・4135)
タイプ
8チャンネル
容量(μL)
0.5〜10
再現性(%)
<6.0〜<1.2%
精度(%)
±8.0〜2.0%
アズワン品番
1-2479-01