コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ピペット/ピペッター/スポイト
コーニングの ピペット
マルチチャンネルピペッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
5〜50
タイプ
8チャンネル
注文コード
21299364
品番
4081
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合チップ(μL):200(4151・4148・4138・4139)
タイプ
8チャンネル
容量(μL)
5〜50
再現性(%)
<2.5〜<0.6%
精度(%)
±4.0〜1.6%
アズワン品番
1-2479-02