マルチチャンネルピペッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)0.5〜10 タイプ12チャンネル 注文コード21299398 品番4084
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥105,900 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は容量・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合チップ(μL):10(4150・4147・4135) タイプ12チャンネル 容量(μL)0.5〜10 再現性(%)<6.0〜<1.2% 精度(%)±8.0〜2.0% アズワン品番1-2479-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする