コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ピペット/ピペッター/スポイト
コーニングの ピペット
マルチチャンネルピペッター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
50〜300
タイプ
12チャンネル
注文コード
21299425
品番
4087
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥105,900
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合チップ(μL):200(4151・4148・4138・4139)・300(4152・4149)
タイプ
12チャンネル
容量(μL)
50〜300
再現性(%)
<1.5〜<0.6%
精度(%)
±1.6〜1.0%
アズワン品番
1-2479-08