コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ピペット/ピペッター/スポイト
コーニングの ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
10〜100
仕様
適合チップ(μL):200(4151・4148・4138・4139)
精度(%)
±1.6〜0.8%
注文コード
21299468
品番
4073
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様・精度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合チップ(μL):200(4151・4148・4138・4139)
容量(μL)
10〜100
再現性(%)
<0.8〜<0.3%
精度(%)
±1.6〜0.8%
アズワン品番
1-2480-04