コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ピペット/ピペッター/スポイト
コーニングの ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
100〜1000
仕様
適合チップ(μL):1000(4140)
精度(%)
±1.0〜0.6%
注文コード
21299486
品番
4075
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様・精度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合チップ(μL):1000(4140)
容量(μL)
100〜1000
再現性(%)
<0.45〜<0.25%
精度(%)
±1.0〜0.6%
アズワン品番
1-2480-06