コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ピペット/ピペッター/スポイト
コーニングの ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
0.5〜10
仕様
適合チップ(μL):10
精度(%)
±4.0〜0.5%
注文コード
21299504
品番
4071
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様・精度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合チップ(μL):10
容量(μL)
0.5〜10
再現性(%)
<4.0〜<0.4%
精度(%)
±4.0〜0.5%
アズワン品番
1-2480-02