アズワン
スケルトンステージ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
1-2656-04
1-2656-04
1-2656-01
1-2656-02
1-2656-03
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21300265
品番
(R)SK-60B
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。
材質
PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール)
ストローク(mm)
±21
寸法(mm)
60×60×34
色
ブルー
質量(g)
約110
真直度(μm)
30
アズワン品番
1-2656-04
ステージ寸法(mm)
60×40
移動量(mm/回転)
18