※薬品や溶剤の保管に適したステンレス製保管容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFE保存容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21300983
品番
CTH-PTFE-21
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
814-7007
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
216
容量(L)
7
内径(Φmm)
210
外径(Φmm)
234
深さ(mm)
210
アズワン品番
1-2777-01
取手
あり