充電式クリーナー 交換用フィルター

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 21301035 品番 A-50728
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
適合CL070D、CL100D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、4070D、4071D タイプ交換用フィルター 寸法(mm)200×40×120 質量(g)40 アズワン品番1-2788-13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
家掃除
その他業種

洗い替え用に買いました。
しっかり埃を取ってくれて簡単にゴミを捨てられるので便利です。
後もう一組欲しいです。

2025-06-07
用途:
掃除機メンテに
運輸・通信業

純正部品なので安心です。
洗浄して使えるのでコスパ良いです。

対象商品:
10285195
2023-08-08
用途:
普段の掃除
卸売・小売業

マキタ掃除機は ちょこちょこ使用していてとっても便利です。
肝心のフィルターは販売してる所がちょっと分からないし
田舎なのでわざわざ買いに行くのも面倒なので
手軽に手に入るモノタロウさん ありがたいです!

対象商品:
10285195
2023-06-22
用途:
室内清掃用
建設業・工事業

カプセル内のゴミを捨てる度、洗うようにしています。プレフィルターと共に、洗い替え用。

1人が参考にしています
対象商品:
21301035
2023-03-30
用途:
掃除機フィルター
製造業

頻繁に汚れるので安価で助かっています。以前は洗って使いまわしをしていましたがその手間が無くなりました。

対象商品:
21301035
2023-03-19
用途:
家庭用クリーナー

純正の交換用フィルターなので互換性の問題はない。他社ネット販売サイトと値段の差もないと思う。

対象商品:
21301035
2023-01-04
用途:
自宅用の掃除機
教育・研究機関

全く問題なく使えています。
厚さもしっかりあり、小さな粉塵をしっかりキャッチしてくれます。

対象商品:
10285195
2022-11-06
用途:
ゴミ捨ての時汚れがたまっていたら交換しています
卸売・小売業

プレフィルターの中に入れて使っています。
細かいホコリもキッチリと溜めてくれてるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする