アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ドライブロックバス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21301534
品番
MyBL-100
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,090
販売価格(税別)
¥
51,900
バスケットに入れる
仕様
タイマー時間範囲:1分〜99時間59分、温度上昇時間(20℃→100℃):12分以下、温度分布精度(℃):±0.5以下(at100℃)、AC100V 50/60Hz:電源コード長(m):約1.5、消費電力(W):150
質量(kg)
3.3
品名
本体(ホットタイプ)
型番
MyBL-100
温度制御方式
PID制御
温度調節範囲(℃)
室温+5〜100
サイズ(mm)
300×225×195
アズワン品番
1-2811-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000