バキューブランド
バキューブランドの 真空機器
バキューブランドの 真空ポンプ・真空ユニット
ダイヤフラム式真空ポンプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21301902
品番
ME1C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
幅(mm)
121
高さ(mm)
145
奥行(mm)
247
電圧(V)
100-120
電源
AC
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト閉)100h
排気速度(50/60Hz)(L/min)
11/14
吐出口径
Φ10mm(外径)
アズワン品番
1-2879-01
吸込口径
Φ10mm(外径)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形