Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット
電動ピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21301972
品番
4861000040
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-2890-04
仕様
容量(uL):50.0〜1000、最小可変容量(uL):1、チャンネル:1
再現性(%)
±0.6%
精度(%)
±3.0%(100)(※( )内の容量における精度・再現性です。)