Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット
電動ピペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21302042
品番
4861000112
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
アズワン品番
1-2890-11
仕様
容量(uL):0.50〜10、最小可変容量(uL):0.01、チャンネル:12
再現性(%)
±3.0%
精度(%)
±5.0%(1)(※( )内の容量における精度・再現性です。)