アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ブロックバスシェーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21302365
品番
MyBL-100S
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥183,700
販売価格(税別)
¥
167,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-2933-01
仕様
温度分布精度(℃):±0.5以下(at100℃)、タイマー時間範囲:1分〜99時間59分、温度上昇時間(20℃→100℃):12分以下、AC100V 50/60Hz:電源コード長(m):約1.5、消費電力(W):150、振とう速度(rpm):200〜1500
質量(kg)
7
品名
本体(ホットタイプ)
型番
MyBL-100S
温度制御方式
PID制御
振幅(mm)
2
温度調節範囲(℃)
室温+5〜100
サイズ(mm)
300×225×195
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000