曜日別特売
MyBL-100CS ブロックバスシェーカー アズワン 21302374

MyBL-100CS ブロックバスシェーカー アズワン 21302374
MyBL-100CS ブロックバスシェーカー アズワン 21302374
MyBL-100CS ブロックバスシェーカー アズワン 21302374
MyBL-100CS ブロックバスシェーカー アズワン 21302374
MyBL-100CS ブロックバスシェーカー アズワン 21302374
MyBL-100CS ブロックバスシェーカー アズワン 21302374
MyBL-100CS ブロックバスシェーカー アズワン 21302374
MyBL-100CS ブロックバスシェーカー アズワン 21302374

ブロックバスシェーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
型番MyBL-100CS
内容量1個注文コード21302374品番MyBL-100CS
参考基準価格(税別)¥229,950販売価格(税込)¥251,845
販売価格(税別)
228,950
アズワン品番1-2933-02仕様温度分布精度(℃):±0.5以下(at100℃)、タイマー時間範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→100℃):20分以下、温度下降時間(20℃→-10℃):30分以下、AC100V 50/60Hz:電源コード長(m):約1.5、消費電力(W):250、振とう速度(rpm):200~1500質量(kg)8.5品名本体(ホット/クールタイプ)型番MyBL-100CS温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)0~100(室温≦20℃の場合(室温≦25℃/4~100℃、室温≦30℃/10~100℃)サイズ(mm)300×225×195

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする