アズワン
防水ポータブルマルチ水質ロガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21302392
品番
AS810
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥209,000
販売価格(税別)
¥
190,000
バスケットに入れる
仕様
データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
質量(g)
313
電源
単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)10
サイズ(mm)
88×170×33
アズワン品番
1-2936-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
防水
IP57
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000