アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
ホットスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
撹拌容量(mL)
50〜2000×4
注文コード
21302417
品番
HSH-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥104,000
この商品は
撹拌容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒーター容量:180W×4、回転数(rpm):MAX約1500
材質
プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)
約6.5
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
140×140
温度制御方式
PID制御
撹拌容量(mL)
50〜2000×4
本体サイズ(mm)
320×360×110
温度設定範囲(℃)
MAX約250
アズワン品番
1-2937-02
マグネット強度
0.13T
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21302417
HSH-4A
21302532
HSH-4D
ホットスターラー
アズワン
1個
¥
115,000
税込
¥
126,500
メーカーモデルチェンジ代替品