ホットスターラー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21302426 品番 HSH-6A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥189,200
販売価格(税別)
172,000
仕様ヒーター容量:180W×6、回転数(rpm):MAX約1500 材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg)約10.5 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)140×140 温度制御方式PID制御 撹拌容量(mL)50〜2000×6 本体サイズ(mm)480×345×110 温度設定範囲(℃)MAX約250 アズワン品番1-2937-03 マグネット強度0.13T

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする