アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計本体
分光光度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21302435
品番
ASUV-6300PC
参考基準価格(税別)
¥940,000
販売価格(税込)
¥1,032,900
販売価格(税別)
¥
939,000
バスケットに入れる
付属品
USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
仕様
スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット
質量(kg)
19
測定範囲
透過率/0〜200%T、吸光率/-0.3〜+3A
電源
AC100V 50/60Hz
対応OS
Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度
透過率/±0.3% T
光源
タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェース
USB、パラレルポート
波長範囲(nm)
190〜1100
サイズ(mm)
590×450×255
アズワン品番
1-2938-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000