アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
ホットスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21302523
品番
HSH-1D
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥59,620
販売価格(税別)
¥
54,200
バスケットに入れる
仕様
ヒーター容量:300W、回転数(rpm):100〜1500
材質
プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)
約2.5
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
165×150
温度制御方式
PID制御
撹拌容量(mL)
50〜3000×1
本体サイズ(mm)
190×200×110
温度設定範囲(℃)
50〜250
アズワン品番
1-2945-01
マグネット強度
0.13T